画像準備中

サドル GR9501P-BU 子供用ポスト付 Φ25.4 ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72888745 品番GR9501P-BU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

幼児車用。

用途
寸法:厚さ53mm × 奥行242mm × 幅175mm ×ポスト径25.4mm ×ポスト長さ220mm ※寸法はおおよその値となります。
重さ:540g
素材:表皮:PVC・ガード,底板:PP
長さ(mm)242 幅(mm)175 厚さ(mm)53 ブルー 寸法(Φmm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする