画像準備中

サークル錠 NC105NS-A ポリ袋入リ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72888858 品番NC105NS-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リバーシブルシリンダーキー
ポリ袋入り

用途
プレス式カンヌキ
ブラック
スチール製
内径寸法:80.5mm
開口部寸法:51mm
取付方法:Φ13固定バンド式
ブラック キー方式ディンプルキー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする