AVEDIO(エヴァディオ)
AVEDIO(エヴァディオ)の サドル関連
AVEDIO(エヴァディオ)の サドル
AVEDIO(エヴァディオ)の スポーツ車用
サドル AV CARBON two ホワイト
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72889610
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
重量:180g前後 サイズ:272mmx131mm
レール材質:カーボン レース志向の方にお勧めの軽量コンパクトサドル。
長さ(mm)
131
幅(mm)
272
色
ホワイト