使用例

POKO-1R POKO-1R ポコ丸 レッド 2個入 昭和インダストリーズ 72889908 POKO-1R POKO-1R ポコ丸 レッド 2個入 昭和インダストリーズ 72889908 POKO-1R POKO-1R ポコ丸 レッド 2個入 昭和インダストリーズ 72889908

POKO-1R ポコ丸 レッド 2個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード72889908 品番POKO-1R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

対応車種:リアキャリアの装着されている自転車
製品詳細:キャリアのヘッダーをポコ丸で大きくします!ヘッダーが大きくなることでゴムひもが緩んでもほどけにくくなります。

用途
入り数:2個入り/パッケージ
サイズ:Φ20 球体
材質:シリコン
レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする