昭和インダストリーズ
昭和インダストリーズの スタンド/スタンドばね
昭和インダストリーズの 両立スタンド
両立スタンド W-12 27インチ ED 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72891579
品番
W-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軽快車用両立スタンド
用途
サイズ:26インチ
カラー:ブラック
注:画像はマルチコーティングです。
色
ED 黒
サイズ
27インチ