FM002927-050 ピンポンマムピック MAGIQ(東京堂) 72892000

 

FM002927-050 ピンポンマムピック MAGIQ(東京堂) 72892000
FM002927-050 ピンポンマムピック MAGIQ(東京堂) 72892000
FM002927-050 ピンポンマムピック MAGIQ(東京堂) 72892000
FM002927-050 ピンポンマムピック MAGIQ(東京堂) 72892000
FM002927-050 ピンポンマムピック MAGIQ(東京堂) 72892000
FM002927-050 ピンポンマムピック MAGIQ(東京堂) 72892000
FM002927-050 ピンポンマムピック MAGIQ(東京堂) 72892000

ピンポンマムピック

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は色・寸法・長さなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1束(3本)
色
ライラック
寸法(cm)
花径6×L21
注文コード
72892000
品番
FM002927-050
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ライラック
材質
ポリエステル
分類
マム 菊
寸法(cm)
花径6×L21
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
全国数量240以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量240以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方数量240以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65342744
2022-08-09
用途: 結婚式前撮りアイテム
その他業種

アーティシャルフラワーには見えない素材です。
100均の造花と変わらないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする