GG000633 フィジー19 SEVA(東京堂) 72893811

 

GG000633 フィジー19 SEVA(東京堂) 72893811
GG000633 フィジー19 SEVA(東京堂) 72893811
GG000633 フィジー19 SEVA(東京堂) 72893811
GG000633 フィジー19 SEVA(東京堂) 72893811

フィジー19

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72893811
品番
GG000633
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ガラス
口径(Φmm)
9.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
14×19
分類
ガラス
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする