東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の パーツ/デコレーション材料
東京堂の その他パーツ/材料
水引雛人形パーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
72893856
品番
JH001155
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
水引
色
ピンク/ブルー
分類
水引飾り
寸法(cm)
7×0.2×4.5〜6.5 / お雛様:7×4.5 / お内裏様:7×6.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
全国
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません