※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z1 Series エアシリンダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72897399
品番
CDM2B32-1300AZ1-M9BV
参考基準価格(税別)
¥29,170
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
1300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし