※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72898406 品番AW40-04-7-20-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする