VINTAGE リムキット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種KAWASAKI W1S/W1SA/500SS(H1.H1A) 注文コード72899691 品番RHK-K02
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は適合車種など6種類から選べます 他の種類を見る

前後エクセル製アルミリムとスティールスポーク、スティールニップルのセット。
強度としなやかさを兼ね備えたスチール製スポークを使用し、乗り心地を快適にしていただけます。スポークデザインを限りなくオリジナルにこだわり、スポークの表面処理は亜鉛メッキ、ニップルはスチール製、表面処理はクロメートになり、耐久性を十分考慮した逸品です。
ノスタルジックなエッジラインが特徴な、エクセル製のH型アルミリムとのコンビネーションで個性豊かに。

セット内容EXCEL H型アルミリム:前後 NEXXS VINTAGE スポークセット:前後 シルバー サイズフロント:19-185-40H / リア:18-215-40H ブレーキ種類フロント:ドラム / リア:ドラム 適合車種KAWASAKI W1S/W1SA/500SS(H1.H1A)
注意
※*リムの端面にEXCELマークは入りません。また、リムの表面処理はシルバーアルマイトのみの設定になります。
※*受注生産により納期がかかる場合があります。納期についてはお問い合わせください。
※*車種によりハブの損傷があり、スポークが余る場合があります。その場合は削ってください。
※*リムには特定の組み方向、スポークには左右、またはIN,OUTが決められており、組み付けノウハウが必要です。
※*リム組は、経験豊富なショップへご依頼されることをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする