17インチ リムキット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種YAMAHA SR400(01-21) サイズフロント:17-250 / リア:17-350 ゴールド 注文コード72900120 品番RUK-YS06G
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は適合車種・サイズ・色など54種類から選べます 他の種類を見る

強度としなやかさを兼ね備えたスティール製スポークを使用し、乗り心地を快適にしていただけます。
17インチ用に専用開発した特別製でハイグリップタイヤに対応。
また、スポーク、ニップルの表面処理は亜鉛メッキを施し、耐久性を十分考慮した逸品です。
スポーク、ニップルの表面処理は亜鉛メッキを施し、耐久性を十分考慮した逸品です。

セット内容EXCEL U型アルミリム:前後 NEXXS オリジナルスポークセット:前後 ゴールド サイズフロント:17-250 / リア:17-350 ブレーキ種類フロント:ディスク / リア:ドラム 適合車種YAMAHA SR400(01-21)
注意
※*ワイドリムリムに変更した場合、車体に干渉する場合があります。組み付けの際は必ず現車確認をして下さい。
※*リムには特定の組み方向、スポークには左右、またはIN,OUTが決められており、組み付けノウハウが必要です。
※タイヤサイズ、銘柄についてはお近くの専門知識を持つプロショップにてご相談ください。
※*リム組は、経験豊富なショップへご依頼されることをお勧めします。
※*EXCELアルミリムは受注生産の為、サイズやカラーによってはお届けするまでにお時間を頂く事がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする