画像準備中

Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード72904013 品番TPCC5 PATCH 4P PINK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

撚り線 Cat.5eケーブル
撚線導体を用いているため可とう性に優れている

規格CAT5e ケーブル長(m)200 ピンク 長さ(m)200 構造撚線 特性可とう性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする