冨士電線
冨士電線の PCアクセサリー
冨士電線の ケーブル
冨士電線の LANケーブル
Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
72904047
品番
TPCC5 PATCH 4P(灰)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
撚り線 Cat.5eケーブル
撚線導体を用いているため可とう性に優れている
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
200
爪折れ防止
なし
色
灰
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
より線
使用場所
屋内
長さ(m)
200
特性
可とう性