3087821 ハクゾウ くっつきタイLF ハクゾウメディカル 72904214 3087821 ハクゾウ くっつきタイLF ハクゾウメディカル 72904214 3087821 ハクゾウ くっつきタイLF ハクゾウメディカル 72904214

ハクゾウ くっつきタイLF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12巻) 注文コード72904214 品番3087821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

誰でも簡単に巻くことができる自着性ホータイです。包帯同士がくっつくので、テープによる固定が不要、何度でも着け外しができます。衣類や髪の毛にくっつく心配がありません。ハサミがなくても手で簡単にカットできます。ラテックスとアクリルを含めず安心です。通気性に優れ、肌に優しい包帯です。疎水性で水をはじきます。

用途ガーゼ、パッドの被覆・固定 長さ(m)4.5(伸長時) 幅(cm)2.5 アズワン品番65-1919-11 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 包帯種類自着包帯
注意
※本品を使用する部位の水分を拭き取ってから使用してください。
※創傷部に直接巻かないでください。
※発疹・発赤・かゆみなどの症状が現れた場合は、使用を中止してください。
※強く引っ張って巻くと血液が流れにくくなる恐れがあります。
※洗濯すると自着性が損なわれます。ディスポーザル(使い捨て)の包帯として使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする