DTOP083-015N1 OptiPlex 3080 SFF (Core i5-10505/8GB/HDD・1TB/スーパーマルチ/Win10Pro/Office無/VGA/1年保守) Dell 72904284

OptiPlex 3080 SFF (Core i5-10505/8GB/HDD・1TB/スーパーマルチ/Win10Pro/Office無/VGA/1年保守)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72904284 品番DTOP083-015N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

基本的なビジネス向けデスクトップ。
ビジネスをスマートに遂行。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×92.6×292.8 本体質量(g)5020(ベースモデル最小構成) インターフェースライン出力×1、ユニバーサルオーディオジャック×1 メモリー容量8GB HDD1TB 使用CPUCore i5 OSWin10Pro64 動作周波数(GHz)3.2 USBタイプ前面:USB2.0ポート×2、USB3.2Gen1Type-Aポート×2、背面:USB2.0ポート×2、USB3.2Gen1Type-Aポート×2 ストレージ1TB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ キーボード/マウスデル エントリー キーボード KB216 ブラック (日本語 )/Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする