アイス用ステンレス真空カップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72905167 品番 STIC1
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ミニカップのアイスクリームカップをそのまま入れて保冷効果で温度をキープ♪
結露を防ぐ真空構造。 さらに保冷効果で溶けにくい。
アイスを直接入れて取り皿としても使えます!
底面は滑りにくい底板付きで安心。

材質本体:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー樹脂 トイストーリー 容量(mL)120 質量(g)75 寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×53 保冷効力(℃)9.5以下(1時間)
注意
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機には絶対に使用しないでください。
※カップの形状・サイズによっては入らない場合もありますので、ご了承ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする