KIST1 マルチスタンド スケーター 72905614

KIST1 マルチスタンド スケーター 72905614
KIST1 マルチスタンド スケーター 72905614

マルチスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72905614品番KIST1
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

まとめてスッキリ♪
鍋蓋・お玉・菜箸をシンプルに置ける収納スタンド。
外して洗える受け皿、底面に滑り止め付きです。
調理中にちょっと鍋フタやお玉を置きたい時や、
お鍋をしている時の菜箸など”ちょっと置き”したい時にとっても便利!
☆鍋ブタスタンド☆
直径約16~26cm・厚さ3cm以内のフタに対応しています。
☆お玉スタンド☆
お玉の皿部をお玉スタンドの奥まで差し込み、引っ掛けて安定させます。

材質本体・受け皿:ABS樹脂、すべり止め:シリコーンゴムプー/ブルームス質量(g)160奥行(mm)90寸法(縦×横)(mm)90×100耐熱温度(℃)80(ABS樹脂)、140(シリコーンゴム)
注意
※ご使用の鍋ブタ・お玉の形状や重さによっては立てられない場合がございます。ご了承ください。
※食洗※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。機・乾燥機にはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする