スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの 卓上備品・テーブルウェア
スケーターの 箸立・楊枝入・ナフキン立
フード付角型箸立て
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72905815
品番
TW81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転フタがホコリなどの進入を防いでお箸を守ります。
大人箸と子供箸の入れ分け式。
底部が外せるのでお手入れも簡単♪
材質
フード、本体、仕切り:AS樹脂、底部:ABS樹脂
色
チップ&Dクッキング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約99×75×255
耐熱温度(℃)
80
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。