オイルフィルター

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72906034 品番HO-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番
15400-PFB-004該当
・メーカー・日本フォード N350-14-302
・メーカー・ホンダ 15400-PFB-007
・メーカー・ホンダ 15400-PM3-004
・メーカー・ホンダ 15400-PM3-405
・メーカー・マツダ N350-14-302
・メーカー・ミツビシ MD348631
・メーカー・ミツビシ MD360935
・メーカー・ミツビシ MD348631
・メーカー・日本フォード B631-14-302A
メーカーホンダ 主な使用車種アクティー、ライフ ねじ径M20×1.5 外径(mm)65 高さ(mm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72906086
2026-01-26
用途:
自家用車メンテナンス
サービス業

予てより使用したことがあり、低価格で車両に対し何の問題もありません。
今のところ高価な純正品の必要を感じません
今回、在庫のみの特別価格で更に低価格ということで大満足です。

対象商品:
72906086
2025-09-11
用途:
ランクルオイル交換
村山商事 様 (運輸・通信業)

消耗品なのでコスパ重視してます。オイル量が多いので交換毎に使ってます、価格と納期は最高です。

対象商品:
72906086
2025-09-10
用途:
ランドクルーザーのオイル交換に使用
運輸・通信業

価格が安かったのが決めてです。オイル交換毎に交換しているのでコスパ重視してます。

2024-12-04
用途:
車検時に交換
製造業

コスト面で不安を感じました商品は質感が重厚で他メーカーのものと遜色ありません。約半月後のろ過性能に期待します。

対象商品:
72906059
2023-07-17
用途:
JA12Cに利用
その他業種

純正とそん色ありません。
普通に使えてオイル漏れもございません。
これなら毎回交換してもお財布にやさしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
72906034
2023-05-04
用途:
古いバモスに使用
サービス業

格安な上に、確りしていると思います、機能は純正と変わらない
これだと毎回オイル交換の度に替えるのも有りかも。

対象商品:
72906059
2023-06-26
用途:
mh23のワゴンRに使用
不動産業

3〜4年前は200円台で買えたのでちょっと値上げが嫌だけど同種の中では一番割安なオイルフィルター。機能も問題なし。

対象商品:
72906059
2022-11-16
用途:
オイル交換の2回に1度交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換の2回に1度、フィルター交換しています。まとめ買いしています。不良品及び不具合は一度もなく、安価で安心して購入しています。多くの方が評価しているようにおすすめできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする