付属品ハイブリッドイヤーピース(SS,M,LL各2個)、充電ケース、USB Type-C(TM) ケーブル(約20cm)、保証書、取り扱い説明書仕様マイク通話対応(スマホ/PC)、安定接続色ホワイト出力Bluetooth標準規格 Power Class 1接続方式Bluetooth対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Ver.5.0連続再生時間(電池持続時間)最大10時間充電方式USB充電(ケース使用)防水性IPX4相当通信距離(m)最大10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)【A2DP】20-20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC, AAC連続通話時間(時間)(電池持続時間)最大5対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP