付属品ACアダプター (9V/1.5A):2個 (スピーカー本体・充電台で使用)、Φ3.5mmステレオミニプラグケーブル (約 200cm):1本、Φ3.5mmステレオミニジャック-RCA(赤・白)ケーブル (約 20cm):1本、取扱説明書 兼 保証書
出力(W)スピーカー:5
バッテリー内蔵リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
保証期間1年間
入力端子(スピーカー本体:受信機)Φ3.5mm ステレオミニジャック、 (充電器:送信機)Φ3.5mm AUX端子
充電時間(時間)約3
連続再生時間約8時間(50%の音量での使用時)
受信周波数(スピーカー本体:受信機)2.4GHz、 (充電器:送信機)2.4GHz
バッテリー容量(mAh)1000
出力端子(スピーカー本体:受信機)Φ3.5mm ステレオミニジャック(イヤホンジャック※)(※3極プラグ対応 マイク付きイヤホン(4種)には対応しません。)
通信可能距離(m)約30(環境によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応