オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 被覆銅管・断熱材
20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72910401
品番
K-HCH10B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,980
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
新冷媒対応。
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
長さ(m)
4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
(質別)1/2H
種別
3
最高使用圧力(MPa)
4.8
外径(mm)
(保温材)68
保温材厚(mm)
20
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
外径×厚さ(mm) 銅管
25.40×1.35