- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 全長(mm)
- 1500
- 質量(kg)
- 0.8
- 消費電力(W)
- 27.6
- 色温度(K)
- 2700
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 28VA(100V)、電源穴の位置にご注意ください
- 適合
- 適合調光器別売
- 材質
- 本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色
- 幅(mm)
- 43
- 高さ(mm)
- 20
- ランプ
- LED
- 光束(Lm)
- 2495
- LED寿命(時間)
- 40000(光束維持)
- 演色指数(Ra)
- 83
- 調光範囲
- 約1~100%