ニットーリレー
ニットーリレーの お茶
ニットーリレーの 粉末茶/インスタント緑茶
食物繊維入り梅こんぶ茶2.3g×12
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本×96個)
注文コード
72911119
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
道南産真昆布のまろやかな風味にさっぱりとした酸味の紀州産梅肉をブレンドした食物繊維入り梅昆布茶です。おいしく手軽に食物繊維を摂取することができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
40.6
種類
梅こんぶ茶
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×170×30
原材料
食塩(国内製造)、砂糖、難消化性デキストリン、昆布粉末、凍結乾燥梅肉、塩蔵赤しそ粉末/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:4kcal、脂質:0g、食塩相当量:1g、たん白質:0.1g、炭水化物:1.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。