1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)80 注文コード72911661 品番SPE8205【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は出力電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

1チャンネル
最大出力:500Wチャンネル
出力分解能:10mV / 1mA
シーケンス(リスト)出力:10ステップ
低リプル / ノイズ
過電圧保護 / 過電流保護
出力電圧/電流波形モニタ機能
温度コントロール空冷ファン
2.8インチLCD
インターフェース:USBデバイス
小型軽量、約1.8kg

仕様
1チャンネル
最大出力:500Wチャンネル
出力分解能:10mV/1mA
シーケンス(リスト)出力:10ステップ
低リプル / ノイズ
過電圧保護 / 過電流保護
出力電圧/電流波形モニタ機能
温度コントロール空冷ファン
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)約1.5 出力電圧(V)80 チャンネル数1ch 出力電流(A)20 分解能10mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226 インターフェースUSBデバイス ディスプレイ2.8インチ LCD 定格出力電力(W)500 商品状態※理由あり(未使用・未開封)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする