B00419 激落ちくん クエン酸ノズルクリーナー LEC(レック) 72912203

 

B00419 激落ちくん クエン酸ノズルクリーナー LEC(レック) 72912203
B00419 激落ちくん クエン酸ノズルクリーナー LEC(レック) 72912203
B00419 激落ちくん クエン酸ノズルクリーナー LEC(レック) 72912203
B00419 激落ちくん クエン酸ノズルクリーナー LEC(レック) 72912203
B00419 激落ちくん クエン酸ノズルクリーナー LEC(レック) 72912203
B00419 激落ちくん クエン酸ノズルクリーナー LEC(レック) 72912203
B00419 激落ちくん クエン酸ノズルクリーナー LEC(レック) 72912203
B00419 激落ちくん クエン酸ノズルクリーナー LEC(レック) 72912203
B00419 激落ちくん クエン酸ノズルクリーナー LEC(レック) 72912203
B00419 激落ちくん クエン酸ノズルクリーナー LEC(レック) 72912203
B00419 激落ちくん クエン酸ノズルクリーナー LEC(レック) 72912203
B00419 激落ちくん クエン酸ノズルクリーナー LEC(レック) 72912203

激落ちくん クエン酸ノズルクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5本)注文コード72912203品番B00419
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

激落ちくんシリーズ!トイレノズルに通すだけでノズル表裏が一気に掃除できる円形クリーナーです。
クエン酸効果で水アカ汚れもスッキリ落とします。便器と床のすき間や溝などの汚れをかき出すヘラ付きです。使い切りタイプで衛生的です。

用途トイレお掃除に仕様円形クリーナー材質本体=ポリプロピレン、クリーナー=ポリエステル不織布(クエン酸加工)寸法(mm)102×44×4H質量(g)75シリーズ激落ちくん
注意
※本品は清掃用具です本来の用途以外には使用しないでください。
※テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。
※絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。
※ご使用後のテープや芯は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
※ご使用後は、必ずケースの入れて保管してください。
※高温多湿の場所や直射日光をさけて保管してください。
※このパッケージは捨てずに保管してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする