ナカ工業
床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ AGSタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
外枠寸法/600×600、内ふた寸法/587×587
注文コード
72912221
品番
NHEⅡ-600AGS【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,600
用途
室内用床点検口
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂
取手
回転式
寸法(mm)
外枠寸法/600×600、内ふた寸法/587×587
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
磁器タイル仕上用
取扱説明書:
(0.18MB)