2級土木施工管理技士第一次・第二次検定合格ガイド 第3版

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード72912370 品番9784798192727
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,838
販売価格(税別) 書籍
2,580

よく出る分野と問題に集中したポイント学習で効率よく攻略できる。実地対策では、経験記述を添削指導。解答例も豊富に提供。

サイズA5 ページ数480 ジャンル資格 著者名中村英紀 初版年月2025/01/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木/建築」にはこんなカテゴリがあります

シェアする