炉ばた焼器 炙りやU アミセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72912413 品番CB-ABR-2-AMI4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

炙りや専用の網を通常付属1枚にプラス4枚をセットした商品。お餅、野菜、お肉などいろいろな食材を網で焼いたり、炙ったりして楽しめます。

材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm)焼網/約280×180 質量(kg)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000] ガス消費量(g/h)約169 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする