AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤーロープ
トラワイヤ(メッキ被覆ワイヤロープ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72921294
品番
TW-6085
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。
玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。
台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
長さ(m)
50
ロープ径(Φmm)
(芯)6
破断荷重(kg)
1979
破断荷重(kN)
19.4
構成
6×19
材質
ワイヤロープ:鉄/被覆:PVC
質量(kg)
7.5
色
黄・黒ストライプ(トラ柄)
被覆外径(mm)
8