オカザキ
オカザキの 掃除用具
オカザキの スポンジ
オカザキの スポンジたわし
使い捨て不織布クリーナー 重曹
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
注文コード
72922370
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
茶シブ・油汚れを落とす
用途
不織布に重曹を含ませたクリーナーです。1回使い切りタイプ。水を含ませると重曹が徐々に溶け出し、茶渋・油汚れ・コゲつき等を浮かせてかき取ります。重曹の粒子がやさしく研磨します。茶渋・食器の汚れに。鍋、フライパン等のコゲつき落としに。電子レンジやレンジフード・換気扇、コンロ周りの油汚れに。スポンジが取り出しやすい窓付。
材質
ポリエステル不織布(重曹、界面活性剤)
厚さ(mm)
約7
サイズ(cm)
約5×10
耐熱温度(℃)
70
注意
※重曹はアルカリ性です。酸性薬品と一緒には絶対に使用しないでください。
※素手で使用すると手にヌメリを感じることがあります。炊事用手袋等の着用をおすすめします。