※使用例
オカザキ
オカザキの 掃除用具
オカザキの スポンジ
オカザキの スポンジたわし
使い捨て不織布クリーナー クエン酸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
注文コード
72922379
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
水アカ・石けんカスを落とす
用途
不織布にクエン酸を含ませたクリーナーです。1回使い切りタイプ。水を含ませるとクエン酸が徐々に溶け出し、水アカ・石けんカス等を浮かせてかき取ります。水回りのお掃除に便利です。シンク周りや洗面台、蛇口、水切りかごの水アカ汚れに。電気ポット内の汚れに。まな板や調理器具の汚れに。
材質
ポリエステル不織布(クエン酸)
厚さ(mm)
約7
サイズ(cm)
約5×10
耐熱温度(℃)
70
注意
※クエン酸は酸性です。塩素系の洗浄剤、漂白剤の使用、併用は絶対にしないでください。有毒な塩素ガスが発生します。