ブック&タブレットスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72922667 品番063327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タブレットや教科書を見やすい角度でスタンドできます。

用途タブレットスタンド 材質(本体)ABS/(アームピン)PC ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×18×210 適合サイズA4判/(タブレット)13インチ(タテ・ヨコ対応) 角度調整範囲6段階 折りたたみ寸法(mm)(厚さ)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする