BKI ブラックインパクト Gコントロール28 JACKSON 72922948

BKI ブラックインパクト Gコントロール28 JACKSON 72922948
BKI ブラックインパクト Gコントロール28 JACKSON 72922948
BKI ブラックインパクト Gコントロール28 JACKSON 72922948

Gコントロール28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個BKI ブラックインパクト注文コード72922948品番BKI ブラックインパクト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

独自のセカンドリップがヘビーウェイトミノーの概念を覆す

用途ヘビーシンキングミノーは、その自重の重さから圧倒的な飛距離を得ることができる反面、泳ぎのレスポンスが悪くなってしまいファーストリトリーブでしか泳がなくなってしまいます。Gコントロールはベリー部分に設計したセカンドリップによりボディを浮き上がらせる揚力を発生し、沈もうとする力を打ち消し低速リトリーブでのレスポンスを飛躍的に向上。28gの重さがありながら半分の14gクラスのシンキングミノー並のリトリーブスピードで泳ぐことが可能になりました。また一般的なヘビーミノーはウォブリング系のアクションですが、Gコントロールはウォブリングにローリングを加え、よりミノーライクなアクションを引き出しています。寸法(mm)93BKI ブラックインパクト質量(g)28タイプスーパーシンキングフック#5
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする