SNC チャートヘッド新鮮イワシ デセプション135 JACKSON 72923185

SNC チャートヘッド新鮮イワシ デセプション135 JACKSON 72923185
SNC チャートヘッド新鮮イワシ デセプション135 JACKSON 72923185
SNC チャートヘッド新鮮イワシ デセプション135 JACKSON 72923185
SNC チャートヘッド新鮮イワシ デセプション135 JACKSON 72923185
SNC チャートヘッド新鮮イワシ デセプション135 JACKSON 72923185

デセプション135

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個SNC チャートヘッド新鮮イワシ注文コード72923185品番SNC チャートヘッド新鮮イワシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

思わず口を出す万能ミノー

用途湾内で人気ターゲットのシーバスやサワラはもちろん、フィッシュイーター全般に使える誘い出し系ミノー。新開発のボルテックスジェネレーター(特許取得済み)搭載により、飛距離のムラを極限まで減らし、ボート、ショア両方での使用を可能に。タダマキ、ジャーク、トゥイッチと全てのアクションでキレの良さを実現しています。一つのルアーで様々な魚種を仕留める為に開発されたユーティリティーミノー、それがデセプション135です。最大深度は2mです。寸法(mm)135SNC チャートヘッド新鮮イワシ質量(g)23.5タイプシンキングフック#4
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする