RFUALP-B11D 壁面スチール収納 D450 ブラック パーソナル収納庫 ダイヤル錠 H1050 要ベース ノーブランド 72923604 RFUALP-B11D 壁面スチール収納 D450 ブラック パーソナル収納庫 ダイヤル錠 H1050 要ベース ノーブランド 72923604 RFUALP-B11D 壁面スチール収納 D450 ブラック パーソナル収納庫 ダイヤル錠 H1050 要ベース ノーブランド 72923604 RFUALP-B11D 壁面スチール収納 D450 ブラック パーソナル収納庫 ダイヤル錠 H1050 要ベース ノーブランド 72923604

壁面スチール収納 D450 ブラック パーソナル収納庫 ダイヤル錠 H1050 要ベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72923604 品番RFUALP-B11D
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

おしゃれなブラック色のパーソナルロッカー。投入口付き。扉を閉めたままでも投入口を利用し書類等を中棚に収納できます。固定棚4枚付き。ダイヤル錠付き。

材質スチール 幅(mm)900 質量(kg)39.3 ブラック 高さ(mm)1050 種類片開き 奥行(mm)450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×425×385/85.5 棚段数(段)2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
※下段でご使用の場合はベース(別売り)が必要です。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする