967603 RGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート 72924146 967603 RGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート 72924146 967603 RGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート 72924146 967603 RGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート 72924146 967603 RGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート 72924146

RGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72924146 品番967603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ルートート rootote /ルー・ガービッジ 30L
屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」
目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。
内側のドットボタンでごみ袋を固定します。
付属のプレートを取り付けることで開口し、使いやすくなります。
サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。
ダストボックスに早変わり。
ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。
アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、お部屋のダストボックスや車の荷物の整理ボックスとしても!
エコバッグとしても重宝します。
もちろん収納インテリアとしてお部屋においても楽しめます。
使わないときは、たたんで隙間に収納できます。
デイリー使いだから、いつでも清潔に。
手洗い可能で、衛生的に安心してご利用いただけます。

仕様ペグループ付き、付属プレート付き 材質本体:ポリエステル(リサイクル) 芯材:PE 留め具:ドットボタン 質量(g)約200 タイプA.Soup 容量(L)30 耐荷重(kg)10 長さ(cm)持ち手:21 ポケット外側1箇所(片側マチ部分) マチ(cm)19 寸法(横×縦)(cm)30×40
注意
※商品の色は、コンピュータディスプレイの性質上、実際の色とは多少異なります。
※全面に柄がプリントされている商品は、生地をランダムに裁断するため、柄の出方に個体差が生じます。出来上がりはひとつひとつ異なりますので、予めご了承ください。
※リサイクル素材のため、若干の素材の色の濃さや素材の特性上のシワが生じます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする