※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-15Z)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72924234
品番
CDM2F40-15Z-H7NW【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,950
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,408
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストローク(mm)
15