FOLDING HANGER(フォールディングハンガー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72924409 品番 121-374IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

色選びから楽しむフォールディングハンガー
カラー展開が魅力の折りたたみ式ワイヤーハンガー。
部屋には落ち着いたカラーで揃えたり、持ち運び用に差し色を選んだり。色選びから楽しんで欲しい。
車内に常備しておけば、アウトドア時にも役立ちます。首のフック部分が回転したり、しっかり奥行きがあったりと、機能性◎。
旅先や出張先でのちょっとしたタイミングでもスマートにサポートしてくれるでしょう。

用途
衣類の収納に
アウトドア、旅先、出張先でも
材質フック/スチール(クロームメッキ)、本体/スチール(粉体塗装) アイボリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×450×47、折りたたみ時:240×55×47
注意
※本製品の可動部に手や指を挟まぬよう、取り扱いにはご注意ください。
※本製品を長期間日光の当たる場所でご使用しますと、本体の色が褪せたりする場合がございます。材質の特性としてご理解ください。
※湿気の多い場所でご使用しますと錆びる場合がございます。
※錆びが生じたままご使用しますと衣類に錆びが移る場合がございます。
※本製品の使用用途以外の目的のご使用はお止めください。
※濡れた際は、風通しの良い日陰で乾燥させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする