カネミツ
カネミツの 刷毛(ハケ)
カネミツの 左官刷毛・左官ブラシ
柄付純馬毛キワトリ刷毛 長毛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72924874
品番
1002900900
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
馬毛
行数
2行
主な用途
掃除用
毛色
白毛