※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンディエアジャッキ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72925459 品番STA823WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,180
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!

用途
□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。
□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。
□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。
□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。
□ドアストッパー代わりに。
材質ファイバークロス強化TPU 寸法(mm)169×162 耐荷重(kg)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72925459 STA823WC 68878944 TA823WC ハンディエアジャッキ イチネンTASCO ハンディエアジャッキ イチネンTASCO 1個 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
エアコンの分解掃除や車のオーディオ取り付け時など
その他業種

まだ開封して作動確認しかしていませんが、エアコンの分解掃除や車のオーディオ取り付け時などに使っていきたいと思います。サイズや品質は問題なさそうです。

対象商品:
68878944
2024-12-14
用途:
ロードサービスでの、鍵開けに使用
有限会社 旭モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

角が丸いので、よれないで隙間に入りやすいので。良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする