※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用 VR150 L1 スチールベルトセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72925887
品番
B1SMVR-L1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すぐに使えるスチールベルトセット
用途
新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様
ロック装置なし、胴ベルト型
色
ブラック
サイズ
M
種類
巻取式
落下距離(m)
3.1
最大使用質量(kg)
100以下
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
1.8
ランヤード
1丁掛け
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72925887
B1SMVR-L1BK
24880925
B1SMKR-L4BK
胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトMセット
タジマツール(TJMデザイン)
1セット
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)