※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B1SLVR-L1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用 VR150 L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 72925896 B1SLVR-L1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用 VR150 L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 72925896 B1SLVR-L1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用 VR150 L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 72925896 B1SLVR-L1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用 VR150 L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 72925896

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用 VR150 L1 スチールベルトセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72925896 品番B1SLVR-L1BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すぐに使えるスチールベルトセット

用途新規格対応胴ベルト用ランヤード 仕様ロック装置なし、胴ベルト型 ブラック サイズL 種類巻取式 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8 ランヤード1丁掛け
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする