※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NLHN-0406 ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル ノーブランド 72927315 NLHN-0406 ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル ノーブランド 72927315

ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法L(mm)26 注文コード72927315 品番NLHN-0406
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法L・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る

生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。

用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状エルボホースニップル 使用温度範囲(℃)-20〜110 寸法L(mm)26 寸法L1(mm)16 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 1袋入数(個)10 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)10 寸法d(Φmm)3 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)5 ねじ径RR1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 二面幅SW1(mm)11
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする