岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 直管型LEDベースライト
LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
21(200V時)
光束(Lm)
3500
注文コード
72927655
品番
EYICL8021SA9-L
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
855
幅(mm)
105
高さ(mm)
180
消費電力(W)
21(200V時)
出力方式
蛍光灯Hf32W×1灯用(高出力形)相当
取付場所
ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
取付け方法
スタンド形
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
166.6(200V時)
光束(Lm)
3500
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
耐雷サージ
4kV(コモンモード)