ジャージ上

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード72928285 品番TR30J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

アディダス格闘技ブランドのウェアです。

ブラックホワイト サイズXL 胸囲(cm)97-103 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)177-183 着丈(cm)(CB)71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-07
用途:
部活動時
製造業

使い勝手がよく耐久性もあるので普段から使用しています

対象商品:
72928337
2022-02-01
用途:
運動
建設業・工事業

軽くて肌触りも良く購入して良かった。カラー違いでもう一枚あっても良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする