アディダスコンバット
アディダスコンバットの ワーキングウェア
アディダスコンバットの スポーツウェア
ジャージ上
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
72928337
品番
TR30J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
アディダス格闘技ブランドのウェアです。
色
ブラックブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
93-99
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
172-178
着丈(cm)
(CB)69