IB-163 エアコン室外機保護パネル インターベース 72929005

 

IB-163 エアコン室外機保護パネル インターベース 72929005
IB-163 エアコン室外機保護パネル インターベース 72929005
IB-163 エアコン室外機保護パネル インターベース 72929005
IB-163 エアコン室外機保護パネル インターベース 72929005
IB-163 エアコン室外機保護パネル インターベース 72929005

エアコン室外機保護パネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1枚注文コード72929005品番IB-163
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

エアコンの室外機を直射日光から守り、冷房効率アップ!
ワンタッチベルトで簡単かつしっかりと固定をすることが可能です。
温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも

用途エアコン室外機の保護材質ポリエチレン、ナイロン、PP、アルミ蒸着フィルム厚さ(mm)2本体質量(g)100適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190ベルト長さ(cm)195本体寸法(cm)86×46.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする