※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72930430 品番 CM2B20-20JZ1
参考基準価格(税別)¥8,810 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラナイロンターポリン チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)20 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする